Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYDRAULIC MOTOR-MAIN BROOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HYDRAULIC MOTOR-MAIN BROOM
HYDRAULIC MOTOR-MAIN BROOM
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_0882-040
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     0882-040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikmotor
Hydraulikmotoren
hydraulikmotor
Weitere Informationen:
Gewicht:
5326 kg
Länge:
312 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
98 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_0882-040, NILFISK GMBH, 0882-040, HYDRAULIC MOTOR-MAIN BROOM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,32*
€ 691,42*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,63*
€ 798,19*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,75*
€ 825,82*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 710,37*
€ 825,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 849,67*
€ 925,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,88*
€ 982,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,39*
€ 926,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 772,91*
€ 919,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 766,79*
€ 912,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,99*
€ 890,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,53*
€ 868,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,37*
€ 845,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.