Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAPPHIRE SV1 25 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAPPHIRE SV1 25 L
SAPPHIRE SV1 25 L
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_105301663
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     105301663
EAN/GTIN:
     5701715007845
Suchbegriffe:
Autoshampoo
autoshampoo
Weitere Informationen:
Gewicht:
25 kg
Länge:
29 mm
Breite:
26 mm
Tiefe:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_105301663, NILFISK GMBH, 105301663, SAPPHIRE SV1 25 L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,92*
€ 185,96*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,07*
€ 198,86*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 165,43*
€ 212,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,41*
€ 244,74*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,07*
€ 224,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.