Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCE CARRIER. WELDED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCE CARRIER. WELDED
LANCE CARRIER. WELDED
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_107313067
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107313067
EAN/GTIN:
     5701715400554
Suchbegriffe:
NILF_107313067
NILFISK GMBH
107313067
LANCE CARRIER. WELDED
Weitere Informationen:
Gewicht:
924 kg
Länge:
89 mm
Breite:
564 mm
Tiefe:
69 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,90*
€ 145,32*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,67*
€ 153,22*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 126,67*
€ 160,77*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 127,37*
€ 162,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,71*
€ 166,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.