Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VL500 35 BSF 220-240V/50-60 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VL500 35 BSF 220-240V/50-60 EU
VL500 35 BSF 220-240V/50-60 EU
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_107405155
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107405155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Die VL500 Nass-/Trockensauger Serie gewährleistet Leistung und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig niedrigen Anschaffungskosten. Diese Maschinen erledigen ihre Aufgaben schnell und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11316 kg
Länge:
456 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 257,31*
€ 320,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,38*
€ 340,90*
Frei Haus
ab € 273,72*
€ 341,07*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,02*
€ 384,25*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 308,96*
€ 403,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,94*
€ 480,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,48*
€ 468,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,96*
€ 436,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 353,17*
€ 420,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,09*
€ 409,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,96*
€ 367,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.