Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPRING FOR BUTTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPRING FOR BUTTON
SPRING FOR BUTTON
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_107411345
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107411345
EAN/GTIN:
     4005337517135
Suchbegriffe:
NILF_107411345
NILFISK GMBH
107411345
SPRING FOR BUTTON
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Länge:
26 mm
Breite:
69 mm
Tiefe:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.