Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER PLUG KIT FOR 2P+E 16A/230V IP 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POWER PLUG KIT FOR 2P+E 16A/230V IP 68
POWER PLUG KIT FOR 2P+E 16A/230V IP 68
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_107416448
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107416448
EAN/GTIN:
     5711144000607
Weitere Informationen:
Gewicht:
138 kg
Länge:
13 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
6 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,46*
€ 55,44*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,61*
€ 61,92*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,22*
€ 63,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,61*
€ 63,68*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 42,97*
€ 64,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.