Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-RING 18.0X2.0 DIN 3770 NBR70 10 PCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-RING 18.0X2.0 DIN 3770 NBR70 10 PCS
O-RING 18.0X2.0 DIN 3770 NBR70 10 PCS
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_12841
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     12841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-RING 18.0X2.0 DIN 3770 NBR70 10 PCS - 12841
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Länge:
2 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring, NILF_12841, NILFISK GMBH, 12841, O-RING 18.0X2.0 DIN 3770 NBR70 10 PCS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 3,57*
21 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,59*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 3,69*
Lager 9587
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 14,70*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.