Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CABLE W PLUG L.5000 BR SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CABLE W PLUG L.5000 BR SP
CABLE W PLUG L.5000 BR SP
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_128500127
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     128500127
EAN/GTIN:
     5703887111481
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.64 kg
Länge:
219 mm
Breite:
286 mm
Tiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_128500127, NILFISK GMBH, 128500127, CABLE W PLUG L.5000 BR SP
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,94*
€ 24,78*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,89*
€ 28,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,89*
€ 28,73*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,41*
€ 36,94*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 24,22*
€ 51,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.