Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER CABLE WITH PLUG EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POWER CABLE WITH PLUG EU
POWER CABLE WITH PLUG EU
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_128500359
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     128500359
EAN/GTIN:
     5703887115694
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
874 kg
Länge:
29 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_128500359, NILFISK GMBH, 128500359, POWER CABLE WITH PLUG EU
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,34*
€ 18,75*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,67*
€ 21,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,54*
€ 21,69*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 13,75*
€ 31,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,47*
€ 31,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.