Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRONT FOOT HIGH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRONT FOOT HIGH
FRONT FOOT HIGH
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_128500520
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     128500520
EAN/GTIN:
     5703887119456
Suchbegriffe:
NILF_128500520
NILFISK GMBH
128500520
FRONT FOOT HIGH
Weitere Informationen:
Gewicht:
226 kg
Länge:
157 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
97 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 7,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 9,01*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 9,24*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,31*
€ 22,89*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 5,62*
€ 26,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.