Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRE-FILTER ENGINE AIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRE-FILTER ENGINE AIR
PRE-FILTER ENGINE AIR
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_1463733000
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     1463733000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorfilter
motorfilter
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Länge:
106 mm
Breite:
124 mm
Tiefe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_1463733000, NILFISK GMBH, 1463733000, PRE-FILTER ENGINE AIR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 26,15*
€ 35,41*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,08*
€ 39,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,36*
€ 40,80*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 27,02*
€ 45,44*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,35*
€ 46,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.