Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONNECTOR FEMALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONNECTOR FEMALE
CONNECTOR FEMALE
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_1465915000
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     1465915000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_1465915000
NILFISK GMBH
1465915000
CONNECTOR FEMALE
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.01 kg
Länge:
19 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
48 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,53*
€ 195,65*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,04*
€ 215,56*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 176,89*
€ 225,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,10*
€ 250,11*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,13*
€ 256,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.