Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUT-HEX-SLOTTED .75-16 ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NUT-HEX-SLOTTED .75-16 ZN
NUT-HEX-SLOTTED .75-16 ZN
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_2-00-04841
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     2-00-04841
EAN/GTIN:
     5711144176159
Suchbegriffe:
NILF_2-00-04841
NILFISK GMBH
2-00-04841
NUT-HEX-SLOTTED .75-16 ZN
Weitere Informationen:
Gewicht:
44 kg
Länge:
28 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
17 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,39*
€ 20,60*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 21,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,72*
€ 22,39*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,34*
€ 33,23*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.