Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUT-HEX-SLOT FIN. ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NUT-HEX-SLOT FIN. ZN
NUT-HEX-SLOT FIN. ZN
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_2-00-05026
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     2-00-05026
EAN/GTIN:
     5701715223658
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht:
106 kg
Länge:
4 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_2-00-05026, NILFISK GMBH, 2-00-05026, NUT-HEX-SLOT FIN. ZN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 22,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,11*
€ 138,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,19*
€ 167,22*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.