Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FITTING HYD SWIVEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FITTING HYD SWIVEL
FITTING HYD SWIVEL
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_2-00-05358
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     2-00-05358
EAN/GTIN:
     5711144178856
Weitere Informationen:
Gewicht:
388 kg
Länge:
81 mm
Breite:
111 mm
Tiefe:
51 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,51*
€ 121,83*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 101,51*
€ 125,48*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 105,29*
€ 135,74*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 205,82*
€ 265,25*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,25*
€ 315,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,10*
€ 302,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,69*
€ 286,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.