Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRANK/RPM SENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRANK/RPM SENSOR
CRANK/RPM SENSOR
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_2-00-06354
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     2-00-06354
EAN/GTIN:
     5701715234920
Weitere Informationen:
Gewicht:
42 kg
Länge:
74 mm
Breite:
51 mm
Tiefe:
4 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,94*
€ 298,47*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,05*
€ 338,98*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,15*
€ 350,83*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 280,12*
€ 352,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,97*
€ 393,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,12*
€ 419,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,83*
€ 411,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,65*
€ 401,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,79*
€ 378,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 305,22*
€ 363,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.