Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMP OIL SAE 15W-40 1 LITER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PUMP OIL SAE 15W-40 1 LITER
PUMP OIL SAE 15W-40 1 LITER
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_200060
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     200060
EAN/GTIN:
     4005337105707
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
Schmieröl
motorenöl
Weitere Informationen:
Gewicht:
948 kg
Länge:
114 mm
Breite:
224 mm
Tiefe:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_200060, NILFISK GMBH, 200060, PUMP OIL SAE 15W-40 1 LITER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,13*
€ 32,05*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 25,11*
€ 42,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,94*
€ 43,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,79*
€ 44,46*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.