| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-NILF_2767 Herst.-Nr.: 2767 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WASHER 10.5 X 20 X 2 - 2767 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4 kg | Länge: | 18 mm | Breite: | 17 mm | Tiefe: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 d10,5, din 125 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,67* | € 2,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,96* | € 2,85* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,04* | € 3,13* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,06* | € 11,68* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,14* | € 18,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|