Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COUNTERSUNK SCREW M4X10 ISO 2009 ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COUNTERSUNK SCREW M4X10 ISO 2009 ZN
COUNTERSUNK SCREW M4X10 ISO 2009 ZN
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_2776
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     2776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
COUNTERSUNK SCREW M4X10 ISO 2009 ZN - 2776
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Länge:
1 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 4,31*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 4,42*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 15,64*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.