Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCK WASHER 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCK WASHER 8
LOCK WASHER 8
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_2798
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     2798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
federring ohne norm
LOCK WASHER 8 - 2798
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Länge:
11 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_2798, NILFISK GMBH, 2798, LOCK WASHER 8
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,52*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,84*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 13,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 18,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.