Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIT PISTON GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIT PISTON GUIDE
KIT PISTON GUIDE
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_301003042
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     301003042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Staubsaugerzubehörset
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.04 kg
Länge:
112 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_301003042, NILFISK GMBH, 301003042, KIT PISTON GUIDE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,99*
€ 123,61*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,14*
€ 125,41*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 101,36*
€ 129,08*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 102,70*
€ 136,21*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 104,81*
€ 140,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.