Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEADLESS SCREW M5X10 DIN 914 ST/ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEADLESS SCREW M5X10 DIN 914 ST/ZN
HEADLESS SCREW M5X10 DIN 914 ST/ZN
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_30180
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     30180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
HEADLESS SCREW M5X10 DIN 914 ST/ZN - 30180
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Länge:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m5x10, din 914, din 914 m5, NILF_30180, NILFISK GMBH, 30180, HEADLESS SCREW M5X10 DIN 914 ST/ZN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 2,73*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,98*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 11,39*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.