Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUSE 5X25 1.0 A MEDIUM-TIME-LAG M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUSE 5X25 1.0 A MEDIUM-TIME-LAG M
FUSE 5X25 1.0 A MEDIUM-TIME-LAG M
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_3819539
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     3819539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_3819539
NILFISK GMBH
3819539
FUSE 5X25 1.0 A MEDIUM-TIME-LAG M
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Länge:
25 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 13 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.