Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D70 INLET KIT FOR PAPER BAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D70 INLET KIT FOR PAPER BAG
D70 INLET KIT FOR PAPER BAG
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_40000853
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     40000853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_40000853
NILFISK GMBH
40000853
D70 INLET KIT FOR PAPER BAG
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Länge:
17 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
21 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,33*
€ 215,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,10*
€ 241,99*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 194,81*
€ 252,40*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,59*
€ 257,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 232,86*
€ 280,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,40*
€ 300,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.