Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REDUCTION D100 STD/70 MALE II2GD X SEP.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REDUCTION D100 STD/70 MALE II2GD X SEP.
REDUCTION D100 STD/70 MALE II2GD X SEP.
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_4072100175
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     4072100175
EAN/GTIN:
     5711144093784
Suchbegriffe:
NILF_4072100175
NILFISK GMBH
4072100175
REDUCTION D100 STD/70 MALE II2GD X ...
Weitere Informationen:
Gewicht:
296 kg
Länge:
144 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
73 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,80*
€ 173,07*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,06*
€ 184,70*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 156,03*
€ 197,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,86*
€ 200,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,95*
€ 236,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.