Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIN D460 SS COMPL.XXX L100 M.S3-VHC200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIN D460 SS COMPL.XXX L100 M.S3-VHC200
BIN D460 SS COMPL.XXX L100 M.S3-VHC200
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_4083000653
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     4083000653
EAN/GTIN:
     5711144130281
Suchbegriffe:
NILF_4083000653
NILFISK GMBH
4083000653
BIN D460 SS COMPL.XXX L100 M.S3-VHC...
Weitere Informationen:
Gewicht:
45424 kg
Länge:
55 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
7 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,00*
€ 907,86*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 952,27*
€ 1.051,46*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 927,31*
€ 1.080,84*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,46*
€ 1.085,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.108,95*
€ 1.208,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,84*
€ 1.286,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,94*
€ 1.213,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.012,38*
€ 1.204,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.004,18*
€ 1.194,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,37*
€ 1.165,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,04*
€ 1.138,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,31*
€ 1.103,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.