Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR CONVEYOR M.WSS-WST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIR CONVEYOR M.WSS-WST
AIR CONVEYOR M.WSS-WST
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_4083100840
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     4083100840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_4083100840
NILFISK GMBH
4083100840
AIR CONVEYOR M.WSS-WST
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Länge:
17 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
8 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 71,57*
€ 90,29*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,80*
€ 91,77*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,74*
€ 96,22*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,32*
€ 98,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,34*
€ 104,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.