Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLUG
PLUG
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_4443
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     4443
EAN/GTIN:
     4005337044433
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
PLUG - 4443
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Länge:
12 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
12 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 5,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 7,03*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,75*
€ 7,20*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 18,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,87*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.