| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-NILF_47233 Herst.-Nr.: 47233 EAN/GTIN: 4005337472335 |
| |
|
| | |
| FILTER BAG SQ5 5 PCS - 47233 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 572 kg | Länge: | 362 mm | Breite: | 467 mm | Tiefe: | 46 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, filtersäcke attix, filtersäcke, NILF_47233, NILFISK GMBH, 47233, FILTER BAG SQ5 5 PCS |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 41,18* | € 54,79* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,02* | € 54,81* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,17* | € 54,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,29* | € 56,29* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 43,27* | € 66,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|