| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-NILF_48981 Herst.-Nr.: 48981 EAN/GTIN: 4005337489814 |
| |
|
| | |
| TURBOHAMMER NOZZLE W11 070 - 48981 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 484 kg | Länge: | 58 mm | Breite: | 122 mm | Tiefe: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NILF_48981, NILFISK GMBH, 48981, TURBOHAMMER NOZZLE W11 070 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,90* | € 129,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 108,52* | € 131,89* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 112,43* | € 142,21* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,61* | € 146,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,98* | € 158,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|