Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INJECTOR FOAM 6-1.2/1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INJECTOR FOAM 6-1.2/1.5
INJECTOR FOAM 6-1.2/1.5
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_53850
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     53850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_53850
NILFISK GMBH
53850
INJECTOR FOAM 6-1.2/1.5
INJECTOR FOAM 6-1.2/1.5 - 53850
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.01 kg
Länge:
45 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
16 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 117,04*
€ 143,57*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,36*
€ 149,19*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 120,51*
€ 156,03*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 129,60*
€ 165,25*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,15*
€ 166,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.