Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHIELD. CA 240/330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHIELD. CA 240/330
SHIELD. CA 240/330
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_55900267
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     55900267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_55900267
NILFISK GMBH
55900267
SHIELD. CA 240/330
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Länge:
35 mm
Breite:
46 mm
Tiefe:
8 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 7,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 8,84*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,03*
€ 9,05*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 22,62*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 5,52*
€ 25,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.