Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR FLAT SOC M8-1.25 X 55MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR FLAT SOC M8-1.25 X 55MM
SCR FLAT SOC M8-1.25 X 55MM
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56003274
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56003274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56003274
NILFISK GMBH
56003274
SCR FLAT SOC M8-1.25 X 55MM
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.02 kg
Länge:
14 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
56 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 4,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 5,41*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 5,57*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 18,58*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,41*
€ 20,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.