Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUT HEX NYL LOC M6 X 1.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NUT HEX NYL LOC M6 X 1.00
NUT HEX NYL LOC M6 X 1.00
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56003403
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56003403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56003403
NILFISK GMBH
56003403
NUT HEX NYL LOC M6 X 1.00
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Länge:
9 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
7 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 4,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 5,55*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,67*
€ 5,69*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 18,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 20,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.