Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR HEX M5-0.80 X 20MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR HEX M5-0.80 X 20MM
SCR HEX M5-0.80 X 20MM
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56003427
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56003427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56003427
NILFISK GMBH
56003427
SCR HEX M5-0.80 X 20MM
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Länge:
82 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
11 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 4,26*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,64*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,90*
€ 5,81*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 20,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 21,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.