Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR HEX SS M10-1.50X30MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR HEX SS M10-1.50X30MM
SCR HEX SS M10-1.50X30MM
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56003439
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56003439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56003439
NILFISK GMBH
56003439
SCR HEX SS M10-1.50X30MM
Weitere Informationen:
Gewicht:
22 kg
Länge:
16 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
37 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 4,63*
€ 6,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 7,83*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,26*
€ 8,02*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,63*
€ 22,09*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 23,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.