Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR HEX SS M12-1.75 X 35MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR HEX SS M12-1.75 X 35MM
SCR HEX SS M12-1.75 X 35MM
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56003453
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56003453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56003453
NILFISK GMBH
56003453
SCR HEX SS M12-1.75 X 35MM
Weitere Informationen:
Gewicht:
42 kg
Länge:
19 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
43 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 9,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 11,99*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,97*
€ 12,00*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 20,57*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,28*
€ 24,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 13 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.