Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR HEX TO HD SS 5/16-18X3.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR HEX TO HD SS 5/16-18X3.25
SCR HEX TO HD SS 5/16-18X3.25
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56003463
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56003463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56003463
NILFISK GMBH
56003463
SCR HEX TO HD SS 5/16-18X3.25
Weitere Informationen:
Gewicht:
22 kg
Länge:
29 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
23 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 8,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 10,02*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,84*
€ 10,30*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 19,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 23,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 13 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.