Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUT WING SS 5/16-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NUT WING SS 5/16-18
NUT WING SS 5/16-18
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56003465
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56003465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Länge:
28 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_56003465, NILFISK GMBH, 56003465, NUT WING SS 5/16-18
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 6,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 7,26*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 7,45*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 21,09*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 21,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.