Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR SOC SHD.38X1.00X5/16-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR SOC SHD.38X1.00X5/16-18
SCR SOC SHD.38X1.00X5/16-18
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56003472
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56003472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56003472
NILFISK GMBH
56003472
SCR SOC SHD.38X1.00X5/16-18
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.02 kg
Länge:
12 mm
Breite:
43 mm
Tiefe:
15 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 8,60*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,82*
€ 8,84*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 20,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 21,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.