Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR HX NYLOC SS M8-1.25 X 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR HX NYLOC SS M8-1.25 X 25MM
SCR HX NYLOC SS M8-1.25 X 25MM
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56003477
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56003477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56003477
NILFISK GMBH
56003477
SCR HX NYLOC SS M8-1.25 X 25MM
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 kg
Länge:
12 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
31 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 6,21*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,09*
€ 6,38*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 20,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,13*
€ 21,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.