Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUT WING SS 5/16-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NUT WING SS 5/16-24
NUT WING SS 5/16-24
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56003497
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56003497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Länge:
29 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_56003497, NILFISK GMBH, 56003497, NUT WING SS 5/16-24
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 4,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 5,31*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,45*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 18,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 19,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.