Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR PAN PHIL PLAS 1/4-10X2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR PAN PHIL PLAS 1/4-10X2.0
SCR PAN PHIL PLAS 1/4-10X2.0
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56003527
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56003527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56003527
NILFISK GMBH
56003527
SCR PAN PHIL PLAS 1/4-10X2.0
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.01 kg
Länge:
52 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
12 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,16*
€ 4,78*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,09*
€ 4,90*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 16,92*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,02*
€ 19,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.