Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR PAN PHIL M6-1.00 X 16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR PAN PHIL M6-1.00 X 16MM
SCR PAN PHIL M6-1.00 X 16MM
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56003627
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56003627
EAN/GTIN:
     5711144006395
Suchbegriffe:
NILF_56003627
NILFISK GMBH
56003627
SCR PAN PHIL M6-1.00 X 16MM
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Länge:
12 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
19 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 4,25*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,62*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,79*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 20,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 21,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.