Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR HEX M12-1.75 X 40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR HEX M12-1.75 X 40MM
SCR HEX M12-1.75 X 40MM
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56003637
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56003637
EAN/GTIN:
     5711144006449
Suchbegriffe:
NILF_56003637
NILFISK GMBH
56003637
SCR HEX M12-1.75 X 40MM
Weitere Informationen:
Gewicht:
44 kg
Länge:
16 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
48 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 4,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 4,78*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,08*
€ 4,90*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 16,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 19,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.