Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR HEX SS M8-1.25 X 30MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR HEX SS M8-1.25 X 30MM
SCR HEX SS M8-1.25 X 30MM
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56003639
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56003639
EAN/GTIN:
     5711144006456
Suchbegriffe:
NILF_56003639
NILFISK GMBH
56003639
SCR HEX SS M8-1.25 X 30MM
Weitere Informationen:
Gewicht:
28 kg
Länge:
12 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
36 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 6,96*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 7,15*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 20,15*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,10*
€ 21,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.