| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-NILF_56003727 Herst.-Nr.: 56003727 EAN/GTIN: 5711144007019 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 38 kg | Länge: | 14 mm | Breite: | 48 mm | Tiefe: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NILF_56003727, NILFISK GMBH, 56003727, PIN CLEVIS .250 X .625 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,90* | € 5,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,36* | € 6,30* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,28* | € 6,47* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,10* | € 19,49* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,12* | € 20,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|