Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR FLT PHIL SS 1/4-20X1.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR FLT PHIL SS 1/4-20X1.25
SCR FLT PHIL SS 1/4-20X1.25
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56003742
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56003742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56003742
NILFISK GMBH
56003742
SCR FLT PHIL SS 1/4-20X1.25
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Länge:
7 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.