Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR-HEX SS M6-1 X 95MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR-HEX SS M6-1 X 95MM
SCR-HEX SS M6-1 X 95MM
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56003939
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56003939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56003939
NILFISK GMBH
56003939
SCR-HEX SS M6-1 X 95MM
Weitere Informationen:
Gewicht:
18 kg
Länge:
9 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.