Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUD 1/4-20 X .88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUD 1/4-20 X .88
STUD 1/4-20 X .88
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56009020
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56009020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56009020
NILFISK GMBH
56009020
STUD 1/4-20 X .88
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Länge:
21 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
7 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 4,47*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,59*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,90*
€ 5,77*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 20,06*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.